ギガ・セレクション
ストレートハイスドリル19本セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1組(19本)
注文コード
58190853
品番
GSDL-SET19
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。
材質
HSS(SKH51)
公差
h7
被削材
軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等
硬度
HRC62~63
先端角度
118°
シャンク形状
ストレート
有効加工深さ
3D(刃径×3倍)
シンニング
Φ2.4以下ー無し、Φ2.5以上ーXシンニング