ギガ・セレクション
微動調整付ワイヤーカットバイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
58191745
品番
GSWPV280
参考基準価格(税別)
¥460,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
微動調整機能付き
材質
STAVAX
硬度
HRC45~55
平行度(mm)
0.003/100以内
熱処理
真空焼入後サブゼロ処理
直角度
0.005/100mm以内