曜日別特売
- 【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1mm ノーブランド 58193292

【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1mm

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)20~50
長さ(mm)101~150
内容量1枚注文コード58193292品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板材質ステンレス(SUS304)幅(mm)20~50長さ(mm)101~150厚さ(mm)1サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。
※シャーリング切断の為、厚み・長さ・幅によっては加工の特性上、切断時にねじれ・曲がり・歪みが出ることがあります。
※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。
※長さ(mm)でご指定頂いた方向に研磨目が入ります。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58193773
2021-09-02
用途: 看板の下地
農・林・水産業

表面の仕上げが綺麗です。看板の下地に使いましたが満足な品質でした。

対象商品 : 58193301
2021-04-16
用途: バイクのマフラーの取り付けに使用。

吊環を自作しました。希望通りの品物が届いて満足しています。

2019-10-04
用途: トラックのテール付近の架装に
運輸・通信業

目隠しに購入しました。
まだ取付けはしてませんがステンレスの穴開けの加工は苦労しそうですが。
完璧な鏡面ではなかったのでこんなもんかな。
後続車のヘッドライトが反射して眩しくなかったらいいのですが。

対象商品 : 58193362
2019-06-11
用途: 製品化する前の試作材料

普通です。 #400でしたが、もう少し研磨が綺麗にできていると良かったですが。 キズも多少残っていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3358:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする