共立精工
スーパーエアーコレットチャック SAC型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
コレット
エグロ6号コレットEDA6(別売)
共立3Cコレット(別売)
エグロ6号コレットEDA6(別売)
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58202349
品番
SAC-15U-6E
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
コレット固定型でコレットの外側のスリーブの上下運動で締緩します。ワークが移動しないので位置決めが正確にできます。
用途
穴あけ加工・タップ加工等に。
トラスコ品番
216-5730
全長(mm)
170
材質/仕上
FC250
質量(kg)
5.5
全高(mm)
98
コレット
エグロ6号コレットEDA6(別売)
把握径(Φmm)
0.5~15.0
締付力(kN)
11 (0.5MPa)
外径把握(mm)
0.5~15.0(別途、エグロ6号コレットEDA6が必要です)
把握力(kN)
11
注意
※ご使用になるコレットはいずれも共用できません。※ご注文の際は、コレットの仕様をご指示下さい。