曜日別特売
Model-RJ VOICE Model-RJ レッドレーザー用受光器 VOICE 58202568

VOICE Model-RJ レッドレーザー用受光器

(1件のレビュー)
22日以内出荷22日以内出荷とは
内容量1セット注文コード58202568品番Model-RJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
用途
VOICE Model-RJ レッドレーザー用受光器
付属品クランプ質量(g)約160電源(V)単三乾電池2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)158×55×26周波数(kHz)対応レーザー:10±1精度(mm)±1以下センサー受光範囲:40mm動作時間約30時間レーザー波長(nm)635±10作業温度範囲(℃)-10~40検出範囲(m)約2~25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58202568
2024-02-25
用途: ハウス水平出し
その他業種

思っていた以上しっかりした造りで
気に入ってます。スピーディーに作業が進みそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする