- 鉢皿サルーン 大和プラスチック 58202586

鉢皿サルーン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
適合号数3
内容量1枚注文コード58202586品番-
参考基準価格(税別)¥70販売価格(税込)¥69
販売価格(税別)
63

サイズバリエーション・カラー豊富な受皿

材質ポリプロピレンブラック寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×20適合号数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58202586
2022-09-25
用途: セラアート5号用に
その他業種

3号ですが、セラアート5号用になるべくコンパクトでピッタリな受け皿が欲しくてこちらを購入。とっても良いです。ブラックは3号以上しか販売されていないのがなんとも残念です。1号も2号も欲しいです。素材感はつるつるぴかぴかのプラスチックではないのがいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする