※本体
キオクシア(KIOXIA)
SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(GB)
64
64
128
256
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58203225
品番
KCA-SD064GS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途
カジュアルな写真撮影や動画記録に
仕様
最大転送速度:-
タイプ
BASIC
保証期間
5年間
アズワン品番
64-6524-99
容量(GB)
64
SDスピードクラス
class10
UHSスピードクラス
UHS-I U1