曜日別特売
KCB-SD128GA SDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 58203286

※本体

KCB-SD128GA SDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 58203286
KCB-SD128GA SDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 58203286

SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(GB)128
内容量1枚注文コード58203286品番KCB-SD128GA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,377
販売価格(税別)
4,888
用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:R100タイプEXCERIA保証期間4年間容量(GB)128SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする