曜日別特売

壁取付タイプ光成端箱 FWSシリーズ 単芯用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
芯数120
内容量1式注文コード58214574品番FWS000120
参考基準価格(税別)¥174,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

壁取付タイプで100芯まで収容可能。
FWS11404・FWS10024はメディアコンバーター搭載可能タイプ。(最大4個)※メディアコンバーターは別売です。
取り外し可能なカギ付きカバー。
上下入力可能。
熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。

質量(kg)12.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×600×120芯数120適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm)アダプタタイプ融着のみケーブル入力数6本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする