LDA5WWDGE17SZ4 LED電球E17全方向プレミアX Panasonic(パナソニック) 58215369

LED電球E17全方向プレミアX

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
光色温白色相当
全光束(Lm)440
定格消費電力(W)5
内容量1個注文コード58215369品番LDA5WWDGE17SZ4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
長さ(mm)67質量(g)35周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17外径(Φmm)35定格消費電力(W)5全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000電球形状小形電球色温度(K)3500定格入力電流(A)0.086光色温白色相当グリーン購入法適合電球の種類LED電球
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58215387
2020-12-16
用途: 電球交換
その他業種

製品名通り広い角度を照らし明るさもまずまずで
満足していますが、こんな小さなE17電球でこの
値段はちょっと高く感じます。
他のショップでも同じような値段でした。
もしかしたらあまり数が出ないサイズだから?
まぁ、一番安心できるパナソニックですから
満足はしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする