LDA8DDGE17SZ6 LED電球E17全方向プレミアX Panasonic(パナソニック) 58215423

LED電球E17全方向プレミアX

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
光色昼光色相当
全光束(Lm)760
定格消費電力(W)7.7
内容量1個注文コード58215423品番LDA8DDGE17SZ6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
長さ(mm)83質量(g)90周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17外径(Φmm)45定格消費電力(W)7.7全光束(Lm)760定格寿命(時間)40000電球形状小形電球色温度(K)6500定格入力電流(A)0.133光色昼光色相当グリーン購入法適合電球の種類LED電球
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58215387
2020-12-16
用途: 電球交換
その他業種

製品名通り広い角度を照らし明るさもまずまずで
満足していますが、こんな小さなE17電球でこの
値段はちょっと高く感じます。
他のショップでも同じような値段でした。
もしかしたらあまり数が出ないサイズだから?
まぁ、一番安心できるパナソニックですから
満足はしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする