L-200 タイガーベース 東洋ベース 58216137

 

L-200 タイガーベース 東洋ベース 58216137
L-200 タイガーベース 東洋ベース 58216137
L-200 タイガーベース 東洋ベース 58216137

タイガーベース

(67件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)200
内容量1個注文コード58216137品番L-200
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。

タイプM10タイプ長さ(mm)200付属品3分ボルト(首下長さ:32mm)×1、3分ナット×1、3分ワッシャ×1仕様ロックレール付き幅(mm)上部/80、下部/110質量(kg)4高さ(mm)100材質(レール)アルミ/アルマイト加工

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:67
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58216155
2025-10-02
用途: エアコンの室外機の台として
電気・ガス・熱供給・水道業

自宅屋上に室外機があるのですが、
標準工事で設置される樹脂の台と置き換えました。
台風や突風じに動かないようと、家の中にコンプレッサーの振動が響くのが不満で少しでも、静かになればと思ったのですが、気にならなくなるほどまで抑え込めてはいませんが、若干ましになった気がします。

2025-04-04
用途: 完璧

2Fベランダで激しい振動を発していた室外機の土台をこれに交換したら予想以上に制振しました。
レールが錆びない材質という条件だけで選択肢ましたが、側面のくぼみで位置の調整もし易くボルト径もジャストでよくできており大満足です。

対象商品 : 58216164
2025-07-20
用途: 室外機の土台
太陽工業株式会社製造業

イメージ通りでした。とても使いやすい。また、購入しようと思います。

対象商品 : 58216164
2022-05-29
用途: エアコンの架台のベースに取り付け。

丁寧な梱包で、重さも適度なおもさと、バランスとネジも同梱されているので安心です。

2が参考にしています
対象商品 : 58216173
2022-05-13
用途: 宅配ボックスの土台
不動産業

パナソニックの宅配ボックスの推奨(指定?)台座だったので、購入。
品質が高く、取り扱いもしやすかったので、素人工事でも安心でした。

1が参考にしています
対象商品 : 58216182
2021-10-20
用途: 灯油タンクの支持用
その他業種

購入した2つとも角が欠けていましたが、実用に支障ない程度でした。この重量で送料無料なので許容範囲とも思います。「送料有料オプション」があるとよいかもしれません。

3が参考にしています
対象商品 : 58216182
2021-05-28
用途: 灯油タンク基礎
サービス業

2本注文。700mmものが近所に置いていないので注文しました。スムーズに配送されました。ただ、1本にヘアクラックあり、鉄筋あるいはワイヤーが入っているかわかりませんが、ちょっと気にはなります。

1が参考にしています
対象商品 : 58216164
2020-11-13
用途: エアコン室外機の台座固定
建設業・工事業

製品の品質(成形状態や表面の色合い)は良好と感じた。前後に配置された凹み(持ち手)
は移動時などに有効だった。
提案:①レール端部にかぶせる意匠キャップ(サービス品)②レール端部の凹みと、持ち手凹みを合体させたデザインに変更し、別売りで
意匠キャップ(レールねじ止め式)を売り出せば、他社との差別化を図れるのでは?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする