パッと開いて簡単設置。収納ラクラクのオーニングテントです。高さが4段階に調節できます。
女性一人でも設置できました。テント自体が結構重たかったですが、女性でも持って移動させられました。金属のフレーム部分の足を伸ばしたり広げたりは一人で充分可能で、テントの布部分も問題なく被せてマジックテープで固定できました。最難関は、中心部分を最後に押し上げることでした160cm以下の身長の方は、10数センチ程度の踏み台があればそこそこの力で押し上げることができると思います。私は156cm踏み台なしでは、最後まで押し上げることができませんでした。