曜日別特売
SHR-C01W EGプッシュテント タカショー 58217365

 

SHR-C01W EGプッシュテント タカショー 58217365
SHR-C01W EGプッシュテント タカショー 58217365
SHR-C01W EGプッシュテント タカショー 58217365
SHR-C01W EGプッシュテント タカショー 58217365
SHR-C01W EGプッシュテント タカショー 58217365
SHR-C01W EGプッシュテント タカショー 58217365
SHR-C01W EGプッシュテント タカショー 58217365
SHR-C01W EGプッシュテント タカショー 58217365
SHR-C01W EGプッシュテント タカショー 58217365
SHR-C01W EGプッシュテント タカショー 58217365
SHR-C01W EGプッシュテント タカショー 58217365
SHR-C01W EGプッシュテント タカショー 58217365
SHR-C01W EGプッシュテント タカショー 58217365
SHR-C01W EGプッシュテント タカショー 58217365
SHR-C01W EGプッシュテント タカショー 58217365
SHR-C01W EGプッシュテント タカショー 58217365
SHR-C01W EGプッシュテント タカショー 58217365
SHR-C01W EGプッシュテント タカショー 58217365
SHR-C01W EGプッシュテント タカショー 58217365

EGプッシュテント

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード58217365品番SHR-C01W
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥29,590
販売価格(税別)
26,900

パッと開いて簡単設置。収納ラクラクのオーニングテントです。
高さが4段階に調節できます。

用途お庭はもちろん、店舗やイベントにも。幅(mm)3000奥行(mm)3000高さ(mm)2580/2500/2400/2300質量(kg)14付属品ペグ×8本、ロープ×4本、留め具×2個、収納ケース×1個材質(本体)スチール(生地)ポリエステルオフホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅300cm×奥行300cm×高さ258cm遮光率(%)約95~99紫外線カット約95~99
注意
※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差の
ある不安定な場所・ベランダなどの風の影響を受けやすい場所、風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。※2階以上には設置しないでください。・周りに壊れやすいものなどを置いている場所…転倒すると危険です。・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、
商品の変形や火災の原因になります。※すき間に手や指を入れないでください。※地面にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないようにしてください。※無理な荷重をかけないでください。※平地で組み立ててください。※組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意
ください。※組み立て完了後、ゴミや汚れを取り除いてください。※商品本体から離れる時は本体を収納してください。※気象状況により、予期しない突風の発生が考えられます。使用中は現場を離れず、万一、危険を感じた場合はすみやかに本体を閉じてください。※商品が破損した場合は、使用を中止してください。破損したままで使用していると事故の原因となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

EGプッシュテントのご紹介
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58217374
2022-05-19
用途: 中庭の日除け
その他業種

女性一人でも設置できました。
テント自体が結構重たかったですが、女性でも持って移動させられました。金属のフレーム部分の足を伸ばしたり広げたりは一人で充分可能で、テントの布部分も問題なく被せてマジックテープで固定できました。最難関は、中心部分を最後に押し上げることでした160cm以下の身長の方は、10数センチ程度の踏み台があればそこそこの力で押し上げることができると思います。
私は156cm踏み台なしでは、最後まで押し上げることができませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする