ヨドコウ
ヨド物置 エルモ LMD-3625H
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
9日以内出荷とは
タイプ
積雪型
一般型
積雪型
色(扉)
CB(カシミヤベージュ)
CB(カシミヤベージュ)
SM(スミ)
EG(エバーグリーン)
DW(ダークウッド)
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58219867
品番
LMDS-3625H
参考基準価格(税別)
¥604,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
扉カラーが選べるサイズバリエーション豊富な物置。
高さ(mm)
2356
タイプ
積雪型
奥行(mm)
2564
間口(mm)
3615
床面積(m
2
)
9.27
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)
1284×2154
色(扉)
CB(カシミヤベージュ)
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
3521×2388×2160
必要ブロック数(個)
25
注意
※法人様のみの販売となります。個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※現場送り(病院・幼稚園等も含む)等、配送が対応できない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡しとなり、ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所まで通行可能か事前にご確認下さい。
※現場送り(病院・幼稚園等も含む)等、配送が対応できない場合がございます。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,800
/
税込
¥
8,580
北海道地方
数量1につき
¥
7,800
/
税込
¥
8,580
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません