曜日別特売
C325/326-5P 汎用インクカートリッジ BCI-326 4色+BCI-325PGBKマルチパックタイプ 大阪魂 58228292

汎用インクカートリッジ BCI-326 4色+BCI-325PGBKマルチパックタイプ

(14件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(5個)注文コード58228292品番C325/326-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
適合機種メーカーCanonブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー種別互換品適合PIXUS-MG8230/MG8130/MG6230/MG6130/MG5330/MG5230/MG5130/MX893/MX883/iP4930/iP4830/iX6530主な適合純正品番BCI-326/4MP+BCI-325PGBK、BCI-326(BK/C/M/Y)+BCI-325PGBKメーカー純正品番BCI-326(BK/C/M/Y)+BCI-325PGBK

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58228292C325/326-5P71239009C325/326-5PC325/326-5P 汎用インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-326 4色+BCI-325PGBKマルチパックタイプ 日本ナインスター 71239009汎用インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-326 4色+BCI-325PGBKマルチパックタイプ日本ナインスター1セット(5個)
2,598
税込2,858
ナショナルブランドの同一品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58228292
2020-02-15
用途: 家でのプリンター
建設業・工事業

会社の人に粗悪品だよ。と聞いていたのですが、特に今のところ問題なく使用してます。また次回も使用したいと思います。

対象商品 : 58228292
2019-12-09
用途: プリンター

問題なく使えるので、今後
リピートしようと思います。

対象商品 : 58228292
2019-11-04
用途: 古いプリンター用
株式会社吉田製作所

単品で買うよりお得なので使用していますが、今のところ問題は有りません。

対象商品 : 58228292
2018-04-10
用途: キャノンインク交換時
東洋サービス有限会社運輸・通信業

問題なく、使用させていていただいております。単品売りがあればなおよい!

対象商品 : 58228292
2016-12-28
用途: インクカートリッジの交換
村上 興業

このインクカートリッジは、純正品に比べ値段が安いが、純正品にひけをとらず、とても重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 58228292
2017-05-18
用途: ハガキの印刷
自動車・二輪車・自転車関連業

純正より安かったので試しに購入しました。ちょっと心配していましたが、問題なく使えているので、また注文します。

1が参考にしています
対象商品 : 58228292
2016-05-16
用途: 書類・写真の印刷

純生品との違いは何も感じません。お安いのが助かります。大阪魂商品なので、土日や特売の日に注文すると俄然お安くなるので、重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 58228292
2016-07-16
用途: 主に図面等の印刷

純正品と遜色無く使えコストダウンにもなって助かっています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする