カスタム
CT-5100/5200WP用防水センサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
タイプ
狭小部液体温度用、フレキシブルタイプ
食品向け液体温度、中心温度用
液体温度、中心温度用
狭小部液体温度用、フレキシブルタイプ
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58228414
品番
KS-700WP
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
CT-5100/5200WP専用の温度センサー。IPX7準拠の防水仕様。
温度測定範囲(℃)
-40~+700
付属品
ソフトケース
トラスコ品番
449-2242
タイプ
狭小部液体温度用、フレキシブルタイプ
コード長さ(m)
約1
センサータイプ
Kタイプ熱電対クラス2
許容差
±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※IPX7の防水性は本体との接続がなされた時のものです。
センサーの選択時は余裕を持った温度範囲のものをお選びください。