カスタム
CT-5100/5200WP用非防水センサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タイプ
液体温度、中心温度用、高温タイプ
空調温度測定用、伸縮タイプ
液体温度、中心温度用、耐薬品タイプ
液体温度、中心温度用
狭小部液体温度、中心温度用
液体温度、中心温度用、長尺タイプ
表面温度用
表面温度用、L字タイプ
気体温度測定用
液体温度、中心温度用、高温タイプ
温度測定範囲(℃)
-40~+900
-40~+200
-40~+300
-40~+250
-40~+500
-40~+800
-40~+900
-40~+1200
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58228563
品番
KS-900
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
CT-5100/5200WP専用の温度センサー。
温度測定範囲(℃)
-40~+900
タイプ
液体温度、中心温度用、高温タイプ
付属品
ソフトケース
コード長さ(m)
約1
センサータイプ
Kタイプ熱電対クラス2
許容差
±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※このセンサーは防水仕様ではありません。
センサーの選択時は余裕を持った温度範囲のものをお選びください。