岡崎精工
サイドカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
厚さT(mm)
5
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
刃数
24
24
22
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58229351
品番
SCV075X050
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
75
穴径d(Φmm)
31.75
厚さT(mm)
5
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
24
ねじれ角(°)
直角