岡崎精工
サイドカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
厚さT(mm)
11
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
刃数
22
24
22
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58229412
品番
SCV075X110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,100
刃径D(Φmm)
75
穴径d(Φmm)
31.75
厚さT(mm)
11
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
22
ねじれ角(°)
直角