岡崎精工
サイドカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
厚さT(mm)
32
32
32
8.5
9.5
10.5
13
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
35
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
刃数
26
28
26
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58230627
品番
SCT100X320
参考基準価格(税別)
¥72,200
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
100
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
32
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
26
ねじれ角(°)
直角