岡崎精工
サイドカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
厚さT(mm)
8.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
13
21
22
23
24
25
26
27
28
30
刃数
30
32
30
28
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58230873
品番
SCT125X085
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
125
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
8.5
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
30
ねじれ角(°)
直角