岡崎精工
サイドカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
厚さT(mm)
13
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
13
21
22
23
24
25
26
27
28
30
刃数
30
32
30
28
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58230916
品番
SCT125X130
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
125
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
13
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
30
ねじれ角(°)
直角