サイドカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
厚さT(mm)25
刃数28
内容量1個注文コード58230995品番SCT125X250
参考基準価格(税別)¥72,100販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
刃径D(Φmm)125穴径d(Φmm)25.4厚さT(mm)25材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数28ねじれ角(°)直角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする