曜日別特売

サイドカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
厚さT(mm)3
3
4
5
6
7
32
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
17
19
25
30
穴径d(Φmm)31.75
刃数32
内容量1個注文コード58231101品番SCV125X030
参考基準価格(税別)¥44,600販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
刃径D(Φmm)125穴径d(Φmm)31.75厚さT(mm)3材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数32ねじれ角(°)直角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする