曜日別特売
SG-22A 膜付グロメット 協和ゴム工業 58231155

 

SG-22A 膜付グロメット 協和ゴム工業 58231155
SG-22A 膜付グロメット 協和ゴム工業 58231155

膜付グロメット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)17
溝径(Φmm)22
内容量1袋(10個)注文コード58231155品番SG-22A
販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
材質EPDM(KH3)種類グロメット内径(Φmm)17硬度A50±5総高さ(mm)9.8溝径(Φmm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする