岡崎精工
サイドカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
厚さT(mm)
10
10
10
8
9
11
12
13
14
15
3
4
32
5
6
7
16
18
20
17
19
25
30
穴径d(Φmm)
31.75
31.75
25.4
刃数
30
32
28
30
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58231187
品番
SCV125X100
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
125
穴径d(Φmm)
31.75
厚さT(mm)
10
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
30
ねじれ角(°)
直角