曜日別特売

サイドカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
厚さT(mm)15
15
8
9
10
11
12
13
14
3
4
32
5
6
7
16
18
20
17
19
25
30
穴径d(Φmm)31.75
刃数30
内容量1個注文コード58231232品番SCV125X150
参考基準価格(税別)¥53,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
刃径D(Φmm)125穴径d(Φmm)31.75厚さT(mm)15材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数30ねじれ角(°)直角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする