岡崎精工
サイドカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
厚さT(mm)
19
19
19
32
16
18
20
17
25
30
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
穴径d(Φmm)
31.75
31.75
25.4
刃数
28
32
28
30
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58231293
品番
SCV125X190
参考基準価格(税別)
¥69,100
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
125
穴径d(Φmm)
31.75
厚さT(mm)
19
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
28
ねじれ角(°)
直角