曜日別特売

サイドカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
厚さT(mm)9.5
9.5
8.5
10.5
15
16
17
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
刃数34
内容量1個注文コード58231451品番SCT150X095
参考基準価格(税別)¥50,300販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
刃径D(Φmm)150穴径d(Φmm)25.4厚さT(mm)9.5材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数34ねじれ角(°)直角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする