岡崎精工
サイドカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
厚さT(mm)
24
24
24
20
21
22
23
25
26
28
30
32
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
15
16
17
刃数
32
36
34
32
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58231546
品番
SCT150X240
参考基準価格(税別)
¥96,800
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
150
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
24
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
32
ねじれ角(°)
直角