岡崎精工
サイドカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
厚さT(mm)
6
4
5
6
7
8
9
10
12
14
18
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
刃数
40
40
38
36
34
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58231896
品番
SCT175X060
参考基準価格(税別)
¥71,900
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
175
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
6
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
40
ねじれ角(°)
直角