曜日別特売

サイドカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
厚さT(mm)24
刃数34
内容量1個注文コード58232011品番SCT175X240
参考基準価格(税別)¥137,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
刃径D(Φmm)175穴径d(Φmm)25.4厚さT(mm)24材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数34ねじれ角(°)直角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする