岡崎精工
サイドカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
厚さT(mm)
25
4
5
6
7
10
12
20
21
22
23
25
26
28
30
32
刃数
36
44
40
38
36
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58232447
品番
SCT200X250
参考基準価格(税別)
¥182,800
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
200
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
25
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
36
ねじれ角(°)
直角