岡崎精工
サイドカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
厚さT(mm)
6
6
6
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
30
33
刃数
28
28
26
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58232754
品番
SCV100X060
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
100
穴径d(Φmm)
31.75
厚さT(mm)
6
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
28
ねじれ角(°)
直角