岡崎精工
サイドカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
厚さT(mm)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
30
刃数
44
44
40
38
36
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58233034
品番
SCV200X040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥115,200
刃径D(Φmm)
200
穴径d(Φmm)
31.75
厚さT(mm)
4
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
44
ねじれ角(°)
直角