岡崎精工
サイドカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
厚さT(mm)
16
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
30
刃数
40
44
40
38
36
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58233156
品番
SCV200X160
参考基準価格(税別)
¥152,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
200
穴径d(Φmm)
31.75
厚さT(mm)
16
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
40
ねじれ角(°)
直角