JLD0213W ライティングダクト JAPPY 58233919

JLD0213W ライティングダクト JAPPY 58233919
JLD0213W ライティングダクト JAPPY 58233919

ライティングダクト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
長さ(m)3
ホワイト
内容量1個注文コード58233919品番JLD0213W
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続でき、電源が取れるダクト。ダクトはアルミ製で軽量・施工のしやすさで空間にマッチングする色調・表面仕上げ。スピーディで省施工。

材質本体:アルミ絶縁物、PVC導体:C1100W-1/2H(銅)ホワイト質量(g)1620長さ(m)3電流(A)15電圧(V)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする