曜日別特売
JLD0250K 逆L形ジョインター JAPPY 58234068

逆L形ジョインター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード58234068品番JLD0250K
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ダクトをL型に接続し、電源を引込む場合に使用。

仕様引込み用端子・接地極端子付材質(本体)PC樹脂電流(A)15電圧(V)125材質(カバー)ABS樹脂他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする