岡崎精工
千鳥刃サイドカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
厚さT(mm)
17
17
17
13
14
15
16
18
19
20
25
30
35
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
刃数
18
20
18
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58234601
品番
SSV100X170
参考基準価格(税別)
¥49,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
100
穴径d(Φmm)
31.75
厚さT(mm)
17
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
18
ねじれ角(°)
15