JAPPY
メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(m)
20
10
20
30
50
100
素線径(mm)
2
1.2
1.6
2
2.6
全20種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
58234734
品番
JMS 2220 20M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します
JIS規格品(JIS G 3537-1994)
第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
サイズ
22sq
素線径(mm)
2
仕上外径(mm)
6
長さ(m)
20
材質
第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)
質量(kg)
3.4
規格
JIS G 3537-1994
構成
7本