千鳥刃サイドカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
厚さT(mm)28
13
14
15
16
17
18
20
25
30
19
35
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
刃数20
内容量1個注文コード58235256品番SSV125X280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥105,000
刃径D(Φmm)125穴径d(Φmm)31.75厚さT(mm)28材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数20ねじれ角(°)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする