岡崎精工
千鳥刃サイドカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
厚さT(mm)
7.5
7.5
7.5
3.5
4.5
5.5
6.5
8.5
9.5
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
35
刃数
24
24
22
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58235387
品番
SST150X075
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
150
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
7.5
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
24
ねじれ角(°)
15