千鳥刃サイドカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
厚さT(mm)19
19
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
35
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
刃数22
内容量1個注文コード58235432品番SST150X190
参考基準価格(税別)¥107,800販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
刃径D(Φmm)150穴径d(Φmm)25.4厚さT(mm)19材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数22ねじれ角(°)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする