岡崎精工
千鳥刃サイドカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
厚さT(mm)
22
22
13
14
15
16
17
18
19
20
25
30
35
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
刃数
22
24
22
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58235834
品番
SSV150X220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥110,100
刃径D(Φmm)
150
穴径d(Φmm)
31.75
厚さT(mm)
22
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
22
ねじれ角(°)
15