千鳥刃サイドカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
厚さT(mm)23
13
14
15
16
17
18
19
20
25
30
35
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
刃数22
内容量1個注文コード58235843品番SSV150X230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥113,800
刃径D(Φmm)150穴径d(Φmm)31.75厚さT(mm)23材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数22ねじれ角(°)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする