千鳥刃サイドカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
厚さT(mm)30
30
13
14
15
16
17
18
19
20
25
35
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
刃数22
内容量1個注文コード58235913品番SSV150X300
参考基準価格(税別)¥164,800販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
刃径D(Φmm)150穴径d(Φmm)31.75厚さT(mm)30材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数22ねじれ角(°)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする