LEDB87901N-LS JB LED勝手口灯 JAPPY 58237245

LED勝手口灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台光源色昼白色注文コード58237245品番LEDB87901N-LS JB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,900

LEDのため消費電力の削減に貢献

用途勝手口灯としてご使用いただけます消費電力(W)11.5光源色昼白色仕様FL20W相当。プラスチック(ピュアホワイト)。プラスチック(乳白色)。LED一体型。天井・壁面兼用。横向き取付可。防雨・防湿型。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×406×96色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)94.7光束(Lm)1090LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)Ra80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする