JAPPY
LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
光源色
昼白色
電球色~昼光色
昼白色
色温度(K)
5000(昼白色)
2700~6500
5000
消費電力(W)
35.7
33.3
29.4
35.1
31
全25種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58237647
品番
JBK46797L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
LEDのため消費電力の削減に貢献
用途
シーリングライトとしてご使用いただけます
消費電力(W)
35.7
光源色
昼白色
色温度(K)
5000(昼白色)
演色指数(Ra)
Ra82
エネルギー消費効率(Lm/W)
114.84593837535
奥行(mm)
510
幅(mm)
510
高さ(mm)
141
仕様
8畳用。専用リモコン付き。アクリルセード(乳白色)。LED一体型。コンパクトタイプ。
光源寿命
40000時間
定格光束(Lm)
4100