曜日別特売
JBK43691L LED薄型シーリングライト JAPPY 58237683

LED薄型シーリングライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
光源色昼白色
色温度(K)5000
消費電力(W)6
内容量1台注文コード58237683品番JBK43691L
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの薄型シーリングライトとしてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献

消費電力(W)6色温度(K)5000演色指数(Ra)Ra82エネルギー消費効率(Lm/W)84.1奥行(mm)130幅(mm)130高さ(mm)40光源色昼白色仕様白熱球60W相当。アルミダイカスト(白色)。アクリル(乳白消し)。LED一体型。直付・壁付両用。出幅40mm。傾斜天井対応。光束(Lm)505LED寿命(時間)40000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする